KITZ(キッツ)
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】C型(複作動)
方式
フルボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26268334
C-TFE-15A
1/2B
64-3874-76
C-1
¥
33,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268350
C-TFE-20A
3/4B
64-3874-77
C-1
¥
35,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268359
C-TFE-25A
1B
64-3874-78
C-2
¥
46,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
26268368
C-TFE-32A
1-1/4B
64-3874-79
C-2
¥
53,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268377
C-TFE-40A
1-1/2B
64-3874-80
C-2
¥
62,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材