曜日別特売

SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ

SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ - KITZ(キッツ)

RoHS指令相当品/グランド構造

仕様【操作機】C型(複作動)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26268386C-UTGE-8A1/4B64-3874-97C-1
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268395C-UTGE-10A3/8B64-3874-98C-1
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268404C-UTGE-15A1/2B64-3874-99C-2
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268420C-UTGE-20A3/4B64-3875-01C-2
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268429C-UTGE-25A1B64-3875-02C-2
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする