青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ

青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ - KITZ(キッツ)

『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。

仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26268560CS-TNE-8A1/4B64-3875-23CS-1
40,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268569CS-TNE-10A3/8B64-3875-24CS-1
40,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268578CS-TNE-15A1/2B64-3875-25CS-2
41,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268587CS-TNE-20A3/4B64-3875-26CS-2
46,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268596CS-TNE-25A1B64-3875-27CS-2
50,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする