KITZ(キッツ)
SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様
【操作機】CS型(スプリングリターン)
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)
【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26268648
CS-UTNE-8A
1/4B
64-3875-36
CS-1
¥
49,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26268657
CS-UTNE-10A
3/8B
64-3875-37
CS-1
¥
49,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26268666
CS-UTNE-15A
1/2B
64-3875-38
CS-1
¥
51,500
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26268675
CS-UTNE-20A
3/4B
64-3875-39
CS-2
¥
53,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268684
CS-UTNE-25A
1B
64-3875-40
CS-2
¥
59,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材