複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ - KITZ(キッツ)

ステム飛出防止

仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径
接続
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
接続
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26268788FA-10FCTB-32A1-1/4Bフランジ JIS B2239 10K64-3875-53FA-1
77,400
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268797FA-10FCTB-125A5Bフランジ JIS B2239 10K64-3875-59FA-5
446,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268806FA-10FCTB-150A6Bフランジ JIS B2239 10K64-3875-60FA-5
552,000
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268815FA-10FCTB-200A8Bフランジ JIS B2239 10K64-3875-61FA-6
966,000
959,800
1,055,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269576FA-10UTBLN-15A1/2Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-73FA-1
304,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269585FA-10UTBLN-20A3/4Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-74FA-1
305,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269594FA-10UTBLN-25A1Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-75FA-1
346,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269610FA-10UTBLN-40A1-1/2Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-76FA-2
477,000
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269619FA-10UTBLN-50A2Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-77FA-2
553,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269628FA-10UTBLN-65A2-1/2Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-78FA-3
925,000
739,800
813,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269637FA-10UTBLN-80A3Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-79FA-4
1,282,000
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269646FA-10UTBLN-100A4Bフランジ JIS B2220 10K64-3876-80FA-4
1,652,000
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする