KITZ(キッツ)
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBDシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様
【操作機】FA型(複作動)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1/2B
3/4B
1-1/4B
1-1/2B
1B
2-1/2B
2B
3B
4B
5B
6B
8B
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26269068
FA-10UTBD-15A
1/2B
64-3876-01
FA-1
¥
78,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269077
FA-10UTBD-20A
3/4B
64-3876-02
FA-1
¥
83,700
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269086
FA-10UTBD-25A
1B
64-3876-03
FA-1
¥
99,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269095
FA-10UTBD-32A
1-1/4B
64-3876-04
FA-1
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269104
FA-10UTBD-40A
1-1/2B
64-3876-05
FA-2
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269120
FA-10UTBD-50A
2B
64-3876-06
FA-2
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269129
FA-10UTBD-65A
2-1/2B
64-3876-07
FA-3
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269138
FA-10UTBD-80A
3B
64-3876-08
FA-4
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269147
FA-10UTBD-100A
4B
64-3876-09
FA-4
¥
365,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269156
FA-10UTBD-125A
5B
64-3876-10
FA-4
¥
743,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269165
FA-10UTBD-150A
6B
64-3876-11
FA-4
¥
877,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269174
FA-10UTBD-200A
8B
64-3876-12
FA-6
¥
1,471,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材