SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ

SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ - KITZ(キッツ)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211

仕様【操作機】FA型(複作動)その他フランジ呼び径(B)3/4B作動方式複作動方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3876-38駆動部タイプFA-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26269330FA-10UTDZM-20A
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする