KITZ(キッツ)
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB2Lシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】FA型(複作動)
材質
【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1-1/2B
1B
2-1/2B
2B
3B
4B
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26269339
FA-10UTB2L-25A
1B
64-3876-49
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269348
FA-10UTB2L-40A
1-1/2B
64-3876-50
¥
244,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269357
FA-10UTB2L-50A
2B
64-3876-51
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269366
FA-10UTB2L-65A
2-1/2B
64-3876-52
¥
361,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269375
FA-10UTB2L-80A
3B
64-3876-53
¥
479,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269384
FA-10UTB2L-100A
4B
64-3876-54
¥
618,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材