曜日別特売

複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ

複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4LAシリーズ - KITZ(キッツ)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート

仕様【操作機】FA型(複作動)材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26269400FA-10UTB4LA-15A1/2B64-3876-55
198,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269409FA-10UTB4LA-20A3/4B64-3876-56
251,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269418FA-10UTB4LA-25A1B64-3876-57
281,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269427FA-10UTB4LA-40A1-1/2B64-3876-58
402,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269436FA-10UTB4LA-50A2B64-3876-59
500,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269445FA-10UTB4LA-65A2-1/2B64-3876-60
618,000
609,800
670,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269454FA-10UTB4LA-80A3B64-3876-61
780,000
779,800
857,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269470FA-10UTB4LA-100A4B64-3876-62
1,117,000
1,098,000
1,207,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269479FA-10UTB4LA-125A5B64-3876-63
1,688,000
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする