KITZ(キッツ)
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTB4TAシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
仕様
【操作機】FA型(複作動)
材質
【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26269488
FA-10UTB4TA-15A
1/2B
64-3876-64
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269497
FA-10UTB4TA-20A
3/4B
64-3876-65
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269506
FA-10UTB4TA-25A
1B
64-3876-66
¥
281,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269515
FA-10UTB4TA-40A
1-1/2B
64-3876-67
¥
402,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269524
FA-10UTB4TA-50A
2B
64-3876-68
¥
500,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269540
FA-10UTB4TA-65A
2-1/2B
64-3876-69
¥
618,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269549
FA-10UTB4TA-80A
3B
64-3876-70
¥
780,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269558
FA-10UTB4TA-100A
4B
64-3876-71
¥
1,117,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269567
FA-10UTB4TA-125A
5B
64-3876-72
¥
1,688,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材