スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ

スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ - KITZ(キッツ)

ステム飛出防止

仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油内容量1個
注意
こちらの製品の作動方式はAIR TO OPEN(逆動作)標準仕様となります。
全9種類を絞り込む
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26269655FAS-10FCT-10A3/8B64-3876-81FAS-1
70,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269680FAS-10FCT-20A3/4B64-3876-83FAS-1
74,300
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269689FAS-10FCT-25A1B64-3876-84FAS-2
80,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269698FAS-10FCT-32A1-1/4B64-3876-85FAS-2
87,400
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269707FAS-10FCT-40A1-1/2B64-3876-86FAS-3
108,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269716FAS-10FCT-50A2B64-3876-87FAS-4
179,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269725FAS-10FCT-65A2-1/2B64-3876-88FAS-4
218,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269734FAS-10FCT-80A3B64-3876-89FAS-5
351,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269664FAS-10FCT-15A1/2B64-3876-82FAS-1
70,700
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする