KITZ(キッツ)
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ
ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】FAS型(スプリングリターン)
作動方式
AIR TO OPEN(逆動作)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26269856
FAS-10FCTB2L-40A
1-1/2B
64-3877-02
FAS-3
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269865
FAS-10FCTB2L-50A
2B
64-3877-03
FAS-4
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269874
FAS-10FCTB2L-65A
2-1/2B
64-3877-04
FAS-4
¥
292,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269890
FAS-10FCTB2L-80A
3B
64-3877-05
FAS-5
¥
431,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26269899
FAS-10FCTB2L-100A
4B
64-3877-06
FAS-5
¥
513,000
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材