古藤工業(Monf)
Repeele tape リピールテープ
貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。
お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
主な用途
工作に
ボールタック
24
粘着力(N/10mm)
2.6
保持力(mm/15分)
0.1
特性
貼って剥がせる、文字が書ける
内容量
1箱(60巻)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272620
-
ブラック
64-3926-11
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272629
-
ゴールド
64-3926-12
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272638
-
グリーン
64-3926-13
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272647
-
ナチュラル
64-3926-14
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272656
-
オレンジ
64-3926-15
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272665
-
ピンク
64-3926-16
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272674
-
レッド
64-3926-17
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272690
-
スカイブルー
64-3926-18
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272699
-
シルバー
64-3926-19
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272708
-
ホワイト
64-3926-20
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
26272717
-
イエロー
64-3926-21
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください