曜日別特売

ステンレスボウル

ステンレスボウル - サンクラフトステンレスボウル - サンクラフトステンレスボウル - サンクラフトステンレスボウル - サンクラフト

底が広く安定感があり平縁でフチに水が入らず衛生的

材質18-0ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26273880JQ-0140055約79120×13564-3964-65
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
26273889JQ-0270065約109140×15764-3964-66
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
26273898JQ-03140075約177180×20064-3964-67
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
26273916JQ-05340097約364240×26564-3964-69
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
26273907JQ-04220085約229210×23064-3964-68
1,560
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする