曜日別特売

テトラ・ケインα

テトラ・ケインα - 田辺プレス

マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力です。
堅牢性に優れています。
1cm単位で高さ調整ができます。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。
1本で右用・左用の切替ができます。
グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。

材質本体/マグネシウム合金、グリップ・先ゴム/エラストマー樹脂内径(Φmm)【先ゴム】14ベース寸法(mm)160×220内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274214-S約50059.5~74.564-3965-06
18,900
17,980
非課税商品
17,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26274230-M約53069.5~84.564-3965-07
18,900
17,980
非課税商品
17,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする