曜日別特売

アルファプラL 通気カバータイプ MB-LAシリーズ

アルファプラL 通気カバータイプ MB-LAシリーズ - タイカ

床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。
高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。
吸湿速乾性でいつでもさらっと快適です。
新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。
中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。

適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安)材質本体/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル)サイズレギュラーアズワン品番64-4013-55洗濯方法本体/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)100×195×10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275115MB-LA0R
105,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする