高砂
ネジ込ナイロンデッキ NSDシリーズ
デッキブラシの大定番
床のガンコな汚れに適したブラシです
タイルや石の汚れをきれいにします
幅(mm)
190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276348
NSD022
毛/PVC、柄/PP被覆鋼管、頭/PP
1370
スチール柄
64-4056-41
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26276339
NSD070
毛/PVC、柄/天然木、頭/ポリプロピレン
1170
木柄
64-4056-40
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください