高砂
サッシブラシ
窓サッシのこびりついた汚れ取りやお掃除に適しています
材質
毛/ポリエステル、柄/PP
長さ(mm)
【毛足】40
全長(mm)
200
アズワン品番
64-4056-69
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276567
S11315
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください