グリップ付スチール柄Ⅱ

グリップ付スチール柄Ⅱ - 高砂

先端の大きなクリップ部に各種ヘッド(モップ糸・デッキブラシ・水切ドライヤーなど)を挟んで使用

材質柄/PP被覆鋼管、頭/スチール幅(mm)90全長(mm)1350直径(Φmm)22アズワン品番64-4057-09繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26276856NSM060
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする