日本ヒーター
ホットショーケース
商品が引き立つ圧倒的な明るさ!
付属品
バット・バットアミ×各3枚、トングEHT5601
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×457×623
消費電力(W)
269
商品番号
SCT45L-3
光源
LED
色温度(K)
2700
扉開閉方式
後面カンノン式
アズワン品番
64-4189-08
庫内温度(℃)
60~70
メーカー商品コード
8-0785-0101
保温方式
上部/遠赤外線放射、下部/ホットプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26283025
SC45L-3
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください