付属品排水皿、棚、温度計質量(kg)61電源(V)【3段】単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)460×492×1522消費電力(W)116/121(1.5/1.3A)棚板数(枚)【棚/スノコ】網棚2枚(多段調節可)商品番号SMR-R70SKMC温度調節自動温度調節器(ダイヤル式)材質(扉)スイング式ガラス二重1枚扉アズワン品番64-4189-09庫内温度(℃)3~10(調節可)メーカー商品コード8-0792-0201内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×372×1000内容量1個