リケン
プラ刃 リケンラップ 幅22cm×100m XLTシリーズ
フィルムストッパー採用で、端がヨレずにカットしやすく、巻戻りなく取り出しがスムーズです。
生分解プラ刃使用で環境にやさしく、分別も簡単です。
全長(m)
100
幅(cm)
22
商品番号
XLT7505
コード
【カタログ】8-1488-0505
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
アズワン品番
64-4201-32
内容量
1セット(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26283190
XLT7505
¥26,300
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000