イーファイ
ヒートランプウォーマー 4灯
各ランプごとに温度調節/ON/OFF可能なので、メニューに合わせた効率的な温かさで料理を保温できます。
仕様
【ヒートランプ】赤外線ランプ125W
付属品
チーズパン×4、ナイロンスクレーパー×4、アルミ天板×1
質量(kg)
10.1
高さ(mm)
750
奥行(mm)
300
間口(mm)
1650
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
600、760(190×4)
コード長さ(m)
0.9
商品番号
BJ604
アズワン品番
64-4202-08
メーカー商品コード
8-1591-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26283208
BJ604
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください