太田アート
畳み座布団 人工いぐさ UZBCシリーズ
天然いぐさより耐久性があり水、汚れに強く、シミや臭いも、残りにくいです。
裏面は滑り止め付です。
質量(kg)
0.45
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×350×19
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26283734
-
ポリエステル、再生木材UZBC602
紫陽花 アジサイ
【カタログ】8-2460-0102
64-4206-36
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283750
-
ポリエステル、再生木材UZBC603
桜 サクラ
【カタログ】8-2460-0103
64-4206-37
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283759
-
ポリエステル、再生木材UZBC604
紺瑠璃 コンルリ
【カタログ】8-2460-0104
64-4206-38
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283725
-
ポリエステル、再生木材UZBC601
若草 ワカクサ
【カタログ】8-2460-0101
64-4206-35
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000