測範社
メートルネジリングゲージ GR2シリーズ
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
直径(Φmm)
【ねじ】24
種類
通り
ピッチ(mm)
1.5
等級
2級
アズワン品番
64-4300-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26284766
GR2 24-1.5
¥
32,430
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000