曜日別特売

スーパートリックスターネット

スーパートリックスターネット - JACKSONスーパートリックスターネット - JACKSONスーパートリックスターネット - JACKSON
(2件のレビュー)

各所に改良を重ね更にパワーアップ!
トリックスターネットが、各所に改良を重ね更にパワーアップ!スーパートリックスターネット誕生
オカッパリアングラー必携のランディングツールとして、今や定番となったトリックスターネットが、各所に改良を重ねパワーアップ。「スーパートリックスターネット」として誕生しました。
極限までラインを細くして挑むハイプレッシャーフィールドや、水面まで届かない高所からのアプローチ、ガレ場や急斜面等の足場が不安定な場所など、ランディングが難しい状況をアシストするバス専用ランディングネット。
フレームはワンピースオーバルフレームを採用する事で、より掬い易く、強度に優れた仕様。グリップには、メッシュラバーグリップを採用し、より滑りにくく確実なホールドを約束します。
その他、エアホールの追加、ヤブコギでの脱落を防ぐオリジナルカラビナの追加等、より扱いやすく、より実戦的に進化しました。
千載一遇のチャンスを逃さず、戦略の幅を広げるスーパートリックスターネットは、オカッパリ攻略のマストアイテムです。
ネットフレーム部(折り畳み式フレームから、ワンピースオーバルフレームへ変更。)
より掬い易く、強度を優先したワンピースオーバルフレーム。
シャフトグリップ部(ラバーチューブから、メッシュラバーグリップに変更。)
より滑りにくく、確実なホールドを約束するメッシュラバーグリップ。
一番シャフト。
(一番シャフトを、クロスカーボンで補強。)
緩みを軽減するオリジナルヘッドキャップ。負担の大きい一番シャフトをクロスカーボン補強。
エンドキャップ。(エアホールの増設。)
空気を吸排するエアホールを増設。シャフト伸縮がよりスムーズに。
ショルダーベルトから、カラビナへの変更。
ヤブコギでの脱落を防ぐ、カラビナ付きシャフトホルダーを標準装備。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
規格
商品番号
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284775-1.8STN-180 PU4250020【Close】2964-4335-12
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284784-1.8STN-180 GD4250021【Close】2964-4335-13
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284800-1.8STN-180 BL4250022【Close】2964-4335-14
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284809-2.8STN-280 PU4250023【Close】4264-4335-15
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284818-2.8STN-280 GD4250024【Close】4264-4335-16
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284827-2.8STN-280 BL4250025【Close】4264-4335-17
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284836-3.8STN-380 PU4250026【Close】46.564-4335-18
14,500
13,980
15,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284845-3.8STN-380 GD4250027【Close】46.564-4335-19
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284854-3.8STN-380 BL4250028【Close】46.564-4335-20
14,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26284818
2025-07-01
用途: 釣りの時に
サービス業

使い方が簡単でスムーズでした。また、収納もしやすくて大変良かったです。

対象商品 : 26284818
2025-06-30
用途: 釣りにて使用
サービス業

使用がスムーズで良いです。なかなか近場に物がなかった為にこちらで購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする