スーパートリックスターネットラージフレーム STN-LF

スーパートリックスターネットラージフレーム STN-LF - JACKSONスーパートリックスターネットラージフレーム STN-LF - JACKSONスーパートリックスターネットラージフレーム STN-LF - JACKSON

各所に改良を重ね更にパワーアップ!
トリックスターネットが、各所に改良を重ね更にパワーアップ!スーパートリックスターネット誕生
オカッパリアングラー必携のランディングツールとして、今や定番となったトリックスターネットが、各所に改良を重ねパワーアップ。「スーパートリックスターネット」として誕生しました。
極限までラインを細くして挑むハイプレッシャーフィールドや、水面まで届かない高所からのアプローチ、ガレ場や急斜面等の足場が不安定な場所など、ランディングが難しい状況をアシストするバス専用ランディングネット。
フレームはワンピースオーバルフレームを採用する事で、より掬い易く、強度に優れた仕様。グリップには、メッシュラバーグリップを採用し、より滑りにくく確実なホールドを約束します。
その他、エアホールの追加、ヤブコギでの脱落を防ぐオリジナルカラビナの追加等、より扱いやすく、より実戦的に進化しました。
千載一遇のチャンスを逃さず、戦略の幅を広げるスーパートリックスターネットは、オカッパリ攻略のマストアイテムです。
ネットフレーム部(折り畳み式フレームから、ワンピースオーバルフレームへ変更。)
より掬い易く、強度を優先したワンピースオーバルフレーム。
シャフトグリップ部(ラバーチューブから、メッシュラバーグリップに変更。)
より滑りにくく、確実なホールドを約束するメッシュラバーグリップ。
一番シャフト。
(一番シャフトを、クロスカーボンで補強。)
緩みを軽減するオリジナルヘッドキャップ。負担の大きい一番シャフトをクロスカーボン補強。
エンドキャップ。(エアホールの増設。)
空気を吸排するエアホールを増設。シャフト伸縮がよりスムーズに。
ショルダーベルトから、カラビナへの変更。
ヤブコギでの脱落を防ぐ、カラビナ付きシャフトホルダーを標準装備。

寸法(mm)【NetDepth】350フレーム厚さ(mm)8フレーム(mm)420×350メッシュ(mm)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284870-PU425002964-4335-21
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284879-GD425003064-4335-22
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
26284888-BL425003164-4335-23
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする