JACKSON
マッスルショット 90シリーズ
9cmで30g
水平フォール設計!
ミディアムスローからキレのあるアクション!
リップとフィンがスタビライザーの役目を果たし水面から飛び出そうとする力を制御!
溶接貫通ワイヤー仕様で青物にも対応!
仕様
【Hook】ST-56#4
寸法(mm)
90
質量(g)
30
タイプ
HeavyWeightSinking
規格
90 CKI カタクチ
商品番号
4251104
アズワン品番
64-4360-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26290716
-
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください