抗菌エアフィルター 粘着タイプ 薄手・10枚入
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。
フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。
裏面が粘着タイプで取付が簡単。
固定用の冶具等が無くても固定できます。
難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。
ノンハロゲン素材使用。
ハサミで簡単にカットできます。
エアコンや換気口のプレフィルター用。
各種機器の吸気口に。
食品工場や福祉施設等ので使用に。
天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
- 厚さ(mm)
- 2
- 材質(本体)
- ポリエステル
- 捕集効率(%)
- 27.6
- 初期圧力損失(Pa)
- 9
- ろ過風速(m/s)
- 1.5
- 内容量
- 1袋(10枚)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26293665 | NUK2020S | 79422134 | NUK2020S | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(10枚) | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293690 | NUK3030S | 79422229 | NUK3030S | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(10枚) | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293708 | NUK4040S | 79422159 | NUK4040S | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(10枚) | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 26293726 | NUK5050S | 79422150 | NUK5050S | ![]() | 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ | 橋本クロス | 1ケース(10枚) | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















