光
卓上サイン 加熱式タバコ喫煙できます
両面標示です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
白
横(mm)
60
表示内容
加熱式タバコ喫煙できます
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
縦(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293875
UP662-10
60
60
64-4792-65
215-5866
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26293900
UP663-7
40
63
64-4792-67
216-2150
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください