光
卓上サイン Wi―Fi
両面標示です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
全長(mm)
60
色
白
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
Wi―Fi
アズワン品番
64-4792-66
メーカー商品コード
215-9089
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293884
UP662-9
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください