TONE(トネ/旧:前田金属工業)
オイルフィルターレンチ94
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
オイルフィルターの取り外し専用。
割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質
構造用鋼
全長(mm)
34.5
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693935
FWJ-94HP
64~94、最大:94、最小:64
¥
9,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26295424
FWJ-94HP
64~94
¥
7,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください