千代田通商
メガフィッテイング用スリーブ MH-8用
メガフィッティング交換用スリーブです。
材質
ポリアセタール樹脂
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
コード
146-2159
流体温度(℃)
-5~60
アズワン品番
64-5056-08
適合ホース内径×外径(Φmm)
【メガホース】8×10.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26299999
S-6.5 10
¥776
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表