日陶科学
デジタル残留塩素・pH計 チェッカーCL
遊離残留塩素濃度と水素イオン濃度(PH)をこれ1台で測定できます。
水中の残留塩素及びPHの測定。
長さ(mm)
160
幅(mm)
87
測定範囲
【水素イオン濃度】6.0~8.6
高さ(mm)
68
材質(本体)
プラスチック
測定方式
【残留塩素】DPD発色による2波長吸光度、【pH】フェノールレッド発色による2波長吸光度
測定範囲(ppm)
【残留塩素】0.00~2.00
アズワン品番
64-5060-91
メーカー商品コード
859-5344
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26300166
NAT-2012PH CL
¥
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください