デジタル残留塩素・pH計 チェッカーCL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26300166 品番NAT-2012PH CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

遊離残留塩素濃度と水素イオン濃度(PH)をこれ1台で測定できます。
水中の残留塩素及びPHの測定。

長さ(mm)160 幅(mm)87 測定範囲【水素イオン濃度】6.0〜8.6 高さ(mm)68 材質(本体)プラスチック 測定方式【残留塩素】DPD発色による2波長吸光度、【pH】フェノールレッド発色による2波長吸光度 測定範囲(ppm)【残留塩素】0.00〜2.00 アズワン品番64-5060-91 メーカー商品コード859-5344

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする