曜日別特売

小型電気炉ハイセラキルン 全自動

小型電気炉ハイセラキルン 全自動 - 日陶科学

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)
家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。
低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。
外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。
試料の加熱・焼成。

幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26300270SH-OMT-BS2S
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする