ジョイント金具 2.3mm×L 1 88mm×L 2 14mm

ジョイント金具 2.3mm×L 1 88mm×L 2 14mm - 三基鋼業ジョイント金具 2.3mm×L 1 88mm×L 2 14mm - 三基鋼業ジョイント金具 2.3mm×L 1 88mm×L 2 14mm - 三基鋼業ジョイント金具 2.3mm×L 1 88mm×L 2 14mm - 三基鋼業

接合・補強など幅広い用途に使える金具です。

クローム穴径(Φmm)7×10板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)14長さL1(mm)88アズワン品番64-5075-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26301155U27B-32C
310
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする