クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ

クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ - アイワ金属クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ - アイワ金属クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ - アイワ金属クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ - アイワ金属

簡単に棚板を取付できます。

材質本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄適合板厚(mm)15用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
コード
アズワン品番
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26301794AP-035B約3/1個、約10/2個11354464-5083-66250×250/1個、600×250/2個
480
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
26301810AP-035C約3/1個、約10/2個11354564-5083-67250×250/1個、600×250/2個
480
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
26301819AP-035K約3/1個、約10/2個、約15/3個※約10(コーナー使用時)11354664-5083-68250×250/1個、600×250/2個、1200×250/3個
480
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
26301828AP-035W約3/1個、約10/2個11354764-5083-69250×250/1個、600×250/2個
480
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする