アイワ金属
クリップシェルフ 18mm用 AP-036シリーズ
簡単に棚板を取付できます。
仕様
コーナー使用時:一辺250mmまで
材質
本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄
耐荷重(kg)
約3/1個、約10/2個、約15/3個※約10(コーナー使用時)
適合板厚(mm)
18用
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250/1個、600×250/2個、1200×250/3個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26301837
AP-036B
黒
113548
64-5083-70
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26301846
AP-036C
茶
113549
64-5083-71
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26301855
AP-036K
黄
113550
64-5083-72
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26301864
AP-036W
白
113551
64-5083-73
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください