スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ

スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ - アイワ金属
(1件のレビュー)

丁番が外から見えないので外観がスッキリします。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26302135AP-1031Cカップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)、フレーム/スチール(ニッケルメッキ仕上)全かぶせキャッチ付64-5084-61113977
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26302144AP-1032Cカップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)、フレーム/スチール(ニッケルメッキ仕上)全かぶせキャッチ無64-5084-62113978
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
26302160AP-1033Cカップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)、フレーム/スチール(ニッケルメッキ仕上)半かぶせキャッチ付64-5084-63113979
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26302169AP-1034Cカップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)、フレーム/スチール(ニッケルメッキ仕上)半かぶせキャッチ無64-5084-64113980
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26302178AP-1035Cカップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)、フレーム/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)インセットキャッチ付64-5084-65113981
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26302187AP-1036Cカップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)、フレーム/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)インセットキャッチ無64-5084-66113982
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26302135
2023-11-24
用途: 棚作り
社会福祉法人名栗園医療・福祉・介護関連業

折りたたみの棚を多数作成したが素人でも簡単に出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする