アイワ金属
2×4スツールキット
用意するのは2×4のみ。
本製品と2×4を組み合わせて製作できます。
別売の専用ウレタンクッションを使用してアレンジできます。
仕様
【用意するもの】2×4材3本(450mm以下の同じ長さのもの)
セット内容
座面1枚・脚固定パーツ2個入・脚用ビス8本(予備本)・座面用ビス7本(予備1本)
材質
座面:パイン集成材t18mm、Φ250mm、座面用ビス:鉄皿タッピング、4×50、脚固定パーツ:鉄、白、脚用ビス:鉄トラスタッピング、4×16
コード
113623
アズワン品番
64-5084-87
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26302257
AP-3013A
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください