しっかり熟成 黒にんにくメーカーミニ

しっかり熟成 黒にんにくメーカーミニ - エムケー精工

スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。
黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。
熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。
通常3~4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。

仕様【出来上がり時間】288時間(12日間)容量【にんにく】1~6玉(Mサイズ)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)90安全装置温度ヒューズ(99℃)、電流ヒューズ(250V、3.15A)電源コード(m)約1.2コード206093アズワン品番64-5107-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26302424BG-03T
17,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする