しっかり熟成 黒にんにくメーカーミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26302424 品番BG-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,130

スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。
黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。
熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。
通常3〜4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。

仕様【出来上がり時間】288時間(12日間) 容量【にんにく】1〜6玉(Mサイズ) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 安全装置温度ヒューズ(99℃)、電流ヒューズ(250V、3.15A) 電源コード(m)約1.2 コード206093 アズワン品番64-5107-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする