曜日別特売

タンバックル ダイキャスト シロ DTシリーズ

タンバックル ダイキャスト シロ DTシリーズ - 三共コーポレーション

ダイカスト ターンバックル 両フック(白)電気メッキ。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ径
破断荷重(kg)
枠長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304086DT6120~18060W1/419078
380
369
406(税込)
当日出荷
26304095DT8155~220110W5/1631095
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする