三共コーポレーション
H&H HMB-180 ミニバール
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)
180
材質(本体)
S45C
コード
4071376
焼入硬度
HRC39-45
アズワン品番
64-5134-35
頭質量(g)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305075
#823282
¥1,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください