ミルクペイントローラーキット 室内壁用

ミルクペイントローラーキット 室内壁用 - ターナー

お部屋の壁を塗りかえる際、必要な道具がまとめて入ったお得なスターターセットです。
室内壁の塗装。
広い面を塗るときに重宝する、4インチのローラーが入っています。
ミルクペイントブラシはスイッチ周りや部屋の隅など細かなところを塗るのに最適です。
養生時に必須のマスカーやマスキングテープ、塗料を入れて使用できるバットから、1冊で壁塗りから片づけのことまでわかる商品カタログまで入った便利なスターターセットです。

サイズ【ミルクペイントブラシ】S質量(g)395主な用途室内壁用ローラーサイズ(inch)4本体寸法(縦×横×高さ)(mm)300×151×65アズワン品番64-5141-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305574-
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする