ホクリク総業
18-8 段付二重保温食缶クリップ付
ステンレス2重構造で保温効果抜群です。
移動するときもクリップ付きなので内容物がこぼれる心配がありません。
スタッキング仕様です。
材質
18-8ステンレス
形状
丸
電子レンジ
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26313466
-
Φ318×275×205H
8
64-5405-65
¥
41,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313475
-
Φ318×275×255H
10
64-5405-66
¥
45,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313484
-
Φ318×275×315H
14
64-5405-67
¥
48,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000