ホクリク総業
18-8 段付二重保温食缶クリップなし
ステンレス2重構造で保温効果抜群です。
スタッキング仕様です。
形状
丸
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26313500
-
8
Φ318×275×205H
64-5405-68
¥
36,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313509
-
10
Φ318×275×255H
64-5405-69
¥
41,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26313518
-
14
Φ318×275×315H
64-5405-70
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000