曜日別特売

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 サックス MS1609-6シリーズ

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 サックス MS1609-6シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 サックス MS1609-6シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 サックス MS1609-6シリーズ - LIFEMAX

ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。
新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。
UVカット:遮蔽率(95%以上)
UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。

サックス混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ハニカムメッシュ色番6内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26321060MS1609-6 XSXS64-6310-92
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321069MS1609-6 SS64-6310-93
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321078MS1609-6 MM64-6310-94
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321087MS1609-6 LL64-6310-95
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321096MS1609-6 XLXL64-6310-96
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321105MS1609-6 XXLXXL64-6310-97
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321114MS1609-6 XXXLXXXL64-6310-98
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321130MS1609-6 4XL4XL64-6310-99
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする