曜日別特売

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ロイヤルブルー MS1609-7シリーズ

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ロイヤルブルー MS1609-7シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ロイヤルブルー MS1609-7シリーズ - LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 ロイヤルブルー MS1609-7シリーズ - LIFEMAX

ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。
新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。
UVカット:遮蔽率(95%以上)
UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。

ロイヤルブルー混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ハニカムメッシュ色番7内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26321139MS1609-7 XSXS64-6311-01
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321148MS1609-7 SS64-6311-02
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321157MS1609-7 MM64-6311-03
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321166MS1609-7 LL64-6311-04
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321175MS1609-7 XLXL64-6311-05
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321184MS1609-7 XXLXXL64-6311-06
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321200MS1609-7 XXXLXXXL64-6311-07
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
26321209MS1609-7 4XL4XL64-6311-08
2,200
2,178
2,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする